Descripción general
Descripción del fabricante
L075H ESPIRADOR HYTREL
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL075
- Material del elementoHytrel
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par227 pulg.
- RPM Máx.11000 rpm
- Durómetro del elemento55 Costa D
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.360 CV
- Grosor del elemento0,500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a +250 °F
- Diámetro exterior1.750 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima.50 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL075
- SerieL
- Peso0.03 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialHytrel, blanco
- UPC_NO698672000130
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad