SW090/095 CON ANILLO

Lovejoy
SW090/095 W/RING

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza recta, 9000 rpm
Artículo MI #00516402
No. Fabricante SW090/095 W/RING
Precio64.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SW090/095 W/RING

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza recta, 9000 rpm
Artículo MI #00516402
No. Fabricante SW090/095 W/RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SW090/095-SPIDER CON ANILLO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    SW090
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada con cierre a presión - Con anillo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    144 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Grosor del elemento
    0,440 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.560 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Serie
    SW
  • Número de catálogo del fabricante
    68514424669
  • Peso
    0.04 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144246691
  • UPC_NO
    685144246691
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo