Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Material del elementoHytrel
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par4680 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento55 Costa D
- Caballos de fuerza a 100 RPM7.426 CV
- Grosor del elemento1.000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a +250 °F
- Diámetro exterior4.500 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima.50 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL190
- SerieL
- Peso0.30 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialHytrel, blanco
- UPC_NO698672000192
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza