Descripción general
Descripción del fabricante
SW099/100-SPIDER CON ANILLO
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoSW099
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoEnvoltura a presión con anillo de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par318 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Grosor del elemento0,610 pulg.
- Diámetro exterior3.1900 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL099,L100
- SerieSW
- Número de catálogo del fabricante68514424670
- Peso0.09 lb
- Número de Upc del fabricante685144246707
- UPC_NO685144246707
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad