ESPIRADOR DE ENVOLTURAS SW-110 SNAP

Lovejoy
SW-110 SNAP WRAP SPIDER

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza recta, 5000 rpm
Artículo MI #00516416
No. Fabricante SW-110 SNAP WRAP SPIDER
Price$107.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SW-110 SNAP WRAP SPIDER

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza recta, 5000 rpm
Artículo MI #00516416
No. Fabricante SW-110 SNAP WRAP SPIDER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$107.84/each

Descripción general

Descripción del fabricante
SW110-SPIDER CON ANILLO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    SW110
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Envoltura a presión con anillo de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Grosor del elemento
    0,750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8700 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Serie
    SW
  • Número de catálogo del fabricante
    68514424671
  • Peso
    0.16 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144246714
  • UPC_NO
    685144246714
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo