SW099/100 SOLO ENVOLTURA SNAP

Lovejoy
SW099/100 SNAP WRAP ONLY

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Sin anillo, mordaza recta, 7000 rpm
Artículo MI #00516417
No. Fabricante SW099/100 SNAP WRAP ONLY
Precio42.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SW099/100 SNAP WRAP ONLY

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Sin anillo, mordaza recta, 7000 rpm
Artículo MI #00516417
No. Fabricante SW099/100 SNAP WRAP ONLY
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
Su precio$42.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SW099/100-SNAP SÓLO ENVOLTURA

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    SW099
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada a presión - Sin anillo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    318 pulg.
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Grosor del elemento
    0,610 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.080 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Serie
    SW
  • Número de catálogo del fabricante
    68514411495
  • Peso
    0.08 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144114952
  • UPC_NO
    685144114952
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo