SW150 ENVOLTURA SNAP CON ANILLO

Lovejoy
SW150 SNAP WRAP W/RING

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza recta, 5000 rpm
Artículo MI #00516418
No. Fabricante SW150 SNAP WRAP W/RING
Precio175.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SW150 SNAP WRAP W/RING

Snap Wrap de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza recta, 5000 rpm
Artículo MI #00516418
No. Fabricante SW150 SNAP WRAP W/RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio175.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SW150-SNAP ENVOLTURA CON ANILLO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    SW150
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada con cierre a presión - Con anillo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    1240 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Grosor del elemento
    0,880 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.560 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Serie
    SW
  • Número de catálogo del fabricante
    68514424672
  • Peso
    0.30 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144246721
  • UPC_NO
    685144246721
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo