Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoSW190
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoAraña cruzada con cierre a presión - Con anillo
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par1728 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Grosor del elemento0,880 pulg.
- Diámetro exterior5.180 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- SerieSW
- Número de catálogo del fabricante68514424673
- Peso0.32 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144246738
- UPC_NO685144246738
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza