Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoAraña cruzada a presión - Sólida
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par3510 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Durómetro del elemento90-95 Costa A
- Grosor del elemento0,880 pulg.
- ColorAzul
- Diámetro exterior5.440 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- SerieSW
- Número de catálogo del fabricante68514412413
- Peso0.38 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144124135
- UPC_NO685144124135
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza