Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSólido
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par3510 pulg-lbs
- RPM Máx.4200 rpm
- Durómetro del elemento90-95 Costa A
- Grosor del elemento0,880 pulg.
- ColorAzul
- Diámetro exterior5.4400 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL225
- SerieSW
- Número de catálogo del fabricante68514426093
- Peso0.30 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144260932
- UPC_NO685144260932
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza