L090B
Araña central sólida - bronce, araña - centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #00516437
No. Fabricante L090B
Precio85.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña central sólida - bronce, araña - centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #00516437
No. Fabricante L090B
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
Precio85.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L090B ESPIRADOR BRONCEADO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L090
  • Material del elemento
    Bronce
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    401 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.636 CV
  • Grosor del elemento
    0,500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +450 °F
  • Diámetro exterior
    2.110 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    .50 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L090
  • Serie
    L
  • Peso
    0.22 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    698672000314
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo