Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL090, L095
- Material del elementoNitrilo
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par194 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Grosor del elemento0.44 pulg.
- Diámetro exterior2.12 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL-090, L095
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514410969
- Peso0.04 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144109699
- UPC_NO685144109699
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza