SHL090/095

Martin
SHL090/095

Araña de acoplamiento de mordaza - Hytrel, Spider - Centro cerrado, mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #00516441
No. Fabricante SHL090/095
Precio60.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SHL090/095

Araña de acoplamiento de mordaza - Hytrel, Spider - Centro cerrado, mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #00516441
No. Fabricante SHL090/095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SHL090/095 ARAÑA DE ACOPLAMIENTO HYTREL

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML090, ML095, MS090, MS095
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    723 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Grosor del elemento
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Serie
    SHL
  • Peso
    0.04 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950064147
  • Componente de acoplamiento
    Araña
  • Longitud a través del orificio
    0.525 pulg.
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos