L090H
L090/095H Spider de Hytrel
Artículo MI #00516443
No. Fabricante L090H
Price$63.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L090/095H Spider de Hytrel
Artículo MI #00516443
No. Fabricante L090H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L090H ESPIRADOR HYTREL

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L090
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    401 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Durómetro del elemento
    55 Costa D
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.636 CV
  • Grosor del elemento
    0,500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +250 °F
  • Diámetro exterior
    2.110 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    .50 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L090
  • Serie
    L
  • Peso
    0.04 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hytrel, blanco
  • UPC_NO
    698672000154
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo