L099B
Araña central sólida - bronce, araña - centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #00516447
No. Fabricante L099B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña central sólida - bronce, araña - centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #00516447
No. Fabricante L099B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L099B ESPIRADOR BRONCEADO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L099
  • Material del elemento
    Bronce
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.257 CV
  • Grosor del elemento
    0,750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +450 °F
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    .50 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L099
  • Serie
    L
  • Peso
    0.31 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    698672000321
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo