Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Material del elementoBronce
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par2268 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.599 CV
- Grosor del elemento0,850 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +450 °F
- Diámetro exterior3.3300 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.01 pulg.
- Desalineación angular máxima.50 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL110
- SerieL
- Peso0.68 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO698672000338
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza