Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Material del elementoHytrel
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par2268 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento55 Costa D
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.599 CV
- Grosor del elemento0,850 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a +250 °F
- Diámetro exterior3.330 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima.50 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL110
- SerieL
- Peso0.16 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialHytrel, blanco
- UPC_NO698672000178
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza