Descripción general
Descripción del fabricante
L190-SPIDER OCT-SOX
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par1728 pulg.
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Diámetro exterior4.500 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514437881
- Peso0.26 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144378811
- UPC_NO685144378811
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad