Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par65 pulg-lbs
- Durómetro del elemento55 Costa D
- Grosor del elemento0,420 pulg.
- ColorAzul
- Diámetro exterior1.3800 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL070
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514410395
- Peso0.02 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144103956
- UPC_NO685144103956
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza