L070U
L070U Araña de uretano con orificio
Artículo MI #00516476
No. Fabricante L070U
Precio17.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L070U Araña de uretano con orificio
Artículo MI #00516476
No. Fabricante L070U
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
Su precio$17.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L070U ESPÍRITU DE URETANO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Durómetro del elemento
    90A
  • Grosor del elemento
    0.50 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 °F a 160 °F °F
  • Diámetro exterior
    1.36 pulg.
  • Serie
    L
  • Peso
    0.02 lb
  • Material
    Uretano, azul
  • Número de Upc del fabricante
    698672000222
  • UPC_NO
    698672000222
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo