Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL075
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par135 pulg-lbs
- Durómetro del elemento55 Costa D
- ColorAzul
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL075
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514410626
- Peso0.03 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144106261
- UPC_NO685144106261
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza