Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.9000 rpm
- Durómetro del elemento90A
- Grosor del elemento0.50 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 °F a 160 °F °F
- Diámetro exterior2.1 pulg.
- SerieL
- Peso0.04 lb
- MaterialUretano, azul
- Número de Upc del fabricante698672000345
- UPC_NO698672000345
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza