Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL099
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par477 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Durómetro del elemento90 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.76 CV
- Grosor del elemento0,750 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +160 °F
- Diámetro exterior2.530 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1.00 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL099
- SerieL
- Peso0.06 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialUretano, azul
- UPC_NO698672000246
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza