Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento90A
- Grosor del elemento0.85 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 °F a 160 °F °F
- Diámetro exterior3.3 pulg.
- SerieL
- Peso0.14 lb
- MaterialUretano, azul
- Número de Upc del fabricante698672000253
- UPC_NO698672000253
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza