L190 OCT URE 1 3/8

Lovejoy
L190 OCT URE 1 3/8

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Centro abierto, Mordaza recta, 5000 rpm, Color azul
Artículo MI #00516506
No. Fabricante L190 OCT URE 1 3/8
Price$189.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L190 OCT URE 1 3/8

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Centro abierto, Mordaza recta, 5000 rpm, Color azul
Artículo MI #00516506
No. Fabricante L190 OCT URE 1 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190-SPIDER OCT-URE-1-3/8

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    2592 pulg-lbs
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Durómetro del elemento
    90-95 Costa A
  • Color
    Azul
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L190
  • Serie
    L
  • Número de catálogo del fabricante
    68514412280
  • Peso
    0.26 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144122803
  • UPC_NO
    685144122803
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo