L190U
L190U Araña de uretano con orificio
Artículo MI #00516508
No. Fabricante L190U
Precio198.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L190U Araña de uretano con orificio
Artículo MI #00516508
No. Fabricante L190U
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
Precio198.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190U ESPÍRITU DE URETANO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    2589 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Durómetro del elemento
    90 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.11 CV
  • Grosor del elemento
    1.000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +160 °F
  • Diámetro exterior
    4.500 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.00 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L190
  • Serie
    L
  • Peso
    0.30 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Uretano, azul
  • UPC_NO
    698672000277
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo