L276 ESPIRADOR SOX

Lovejoy
L276 SOX SPIDER

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro abierto, Mordaza recta, 1800 rpm
Artículo MI #00516509
No. Fabricante L276 SOX SPIDER
Precio149.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L276 SOX SPIDER

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro abierto, Mordaza recta, 1800 rpm
Artículo MI #00516509
No. Fabricante L276 SOX SPIDER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-SPIDER OCT-SOX-1-3/4

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    4716 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.5 CV
  • Grosor del elemento
    1.45 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1900 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L276
  • Serie
    L
  • Número de catálogo del fabricante
    68514412612
  • Peso
    0.75 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144126122
  • UPC_NO
    685144126122
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo