L276N
Inserto Tipo Araña de Buna N L276N
Artículo MI #00516510
No. Fabricante L276N
Precio129.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto Tipo Araña de Buna N L276N
Artículo MI #00516510
No. Fabricante L276N
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
Su precio$129.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L276N BUNA N SPIDER

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Durómetro del elemento
    80A
  • Grosor del elemento
    1.63 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 212 °F °F
  • Diámetro exterior
    6.15 pulg.
  • Serie
    L
  • Peso
    0.50 lb
  • Material
    Buna-N, negro
  • Número de Upc del fabricante
    698672134712
  • UPC_NO
    698672134712
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo