Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par3510 pulg.
- RPM Máx.4600 rpm
- Durómetro del elemento90 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM5.57 CV
- Grosor del elemento1.000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +160 °F
- Diámetro exterior5.000 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1.00 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL225
- SerieL
- Peso0.40 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialUretano, azul
- UPC_NO698672000284
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza