L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Lovejoy
L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516517
No. Fabricante L276 2 7/8 3/4X3/8KW
Precio495.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516517
No. Fabricante L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$495.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-HUB-2-7/8-3/4X3/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Capacidad de par
    12500 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144126078
  • Peso
    15.25 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo