L276 2 3/16 1/2X1/4KW

Lovejoy
L276 2 3/16 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.1875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516518
No. Fabricante L276 2 3/16 1/2X1/4KW
Precio534.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L276 2 3/16 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.1875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516518
No. Fabricante L276 2 3/16 1/2X1/4KW
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
Precio534.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-HUB-2-3/16-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Capacidad de par
    12500 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144125989
  • Peso
    17.20 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo