Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL276
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior6.1800 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.8200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5 pulg.
- Capacidad de par12500 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144125866
- Peso19.27 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza