Motion
L190 1 3/8 3/8X3/16KW

Lovejoy
L190 1 3/8 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L190, mordaza recta, calibre de 1.3750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00516575
No. Fabricante L190 1 3/8 3/8X3/16KW
Precio180.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L190 1 3/8 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L190, mordaza recta, calibre de 1.3750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00516575
No. Fabricante L190 1 3/8 3/8X3/16KW
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
Su precio$180.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190-HUB-1-3/8-3/8X3/16KW
  • El acoplamiento ofrece una conexión de eje a eje estándar para aplicaciones industriales generales
  • Los materiales estándar del cubo de acoplamiento tipo L son hierro sinterizado (L035-L190) o hierro fundido (L225-L276)
  • Se adapta a la desalineación angular y paralela del eje
  • A prueba de fallos (seguirá funcionando si falla la “araña” elastomérica)
  • Sin contacto de metal con metal
  • Resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8600 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    4680 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144372673
  • Peso
    6.92 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo