Descripción general
- El acoplamiento ofrece una conexión de eje a eje estándar para aplicaciones industriales generales
- Los materiales estándar del cubo de acoplamiento tipo L son hierro sinterizado (L035-L190) o hierro fundido (L225-L276)
- Se adapta a la desalineación angular y paralela del eje
- A prueba de fallos (seguirá funcionando si falla la “araña” elastomérica)
- Sin contacto de metal con metal
- Resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.3400 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4-1/4 pulg.
- Capacidad de par6228 pulg.
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144372765
- Peso8.39 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza