Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno9T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8200 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1 pulg., 2.11 pulg.
- Capacidad de par401 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144385680
- Peso0.63 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza