L090 13T  16/32DP LLOC

Lovejoy
L090 13T 16/32DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L090, mordaza recta, calibre 13T-16/32 , estriado, material de hierro
Artículo MI #00516588
No. Fabricante L090 13T 16/32DP LLOC
Precio152.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L090 13T 16/32DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L090, mordaza recta, calibre 13T-16/32 , estriado, material de hierro
Artículo MI #00516588
No. Fabricante L090 13T 16/32DP LLOC
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
Su precio$152.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L090-HUB-13T-16/32DP-LLOC

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L090
  • Tipo de orificio
    Spline
  • Diámetro interno
    13T-16/32
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1 pulg., 2.11 pulg.
  • Capacidad de par
    401 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144385703
  • Peso
    0.57 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo