Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL095
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno13T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5100 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1 pulg., 2.11 pulg.
- Capacidad de par561 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144379023
- Peso0.67 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza