Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento099
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno11T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.5400 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144385727
- UPC_NO685144385727
- Peso1.20 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza