Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL100
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno13T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.4800 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.54 pulg.
- Capacidad de par1134 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144379061
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza