Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL150
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno11T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.5000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3-3/4 pulg.
- Capacidad de par3708 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144379177
- Peso4.15 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza