Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento150
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno23T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.7500 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144379221
- UPC_NO685144379221
- Peso4.15 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza