L150 27T  16/32DP LLOC

Lovejoy
L150 27T 16/32DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 150, mordaza recta, estriado, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00516622
No. Fabricante L150 27T 16/32DP LLOC
Precio279.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L150 27T 16/32DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 150, mordaza recta, estriado, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00516622
No. Fabricante L150 27T 16/32DP LLOC
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
Su precio$279.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L150-HUB-27T-16/32DP-LLOC

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Tipo de orificio
    Spline
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144379245
  • UPC_NO
    685144379245
  • Peso
    4.15 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo