Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Tipo de orificioSpline
- Diámetro interno15T-16/32
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.8600 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4 pulg.
- Capacidad de par4680 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144379276
- Peso6.20 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza