L190 21T  16/32DP LLOC

Lovejoy
L190 21T 16/32DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L190, mordaza recta, calibre 21T-16/32 , estriado, material de hierro
Artículo MI #00516628
No. Fabricante L190 21T 16/32DP LLOC
Precio407.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L190 21T 16/32DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L190, mordaza recta, calibre 21T-16/32 , estriado, material de hierro
Artículo MI #00516628
No. Fabricante L190 21T 16/32DP LLOC
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
Su precio$407.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190-HUB-21T-16/32DP-LLOC

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Tipo de orificio
    Spline
  • Diámetro interno
    21T-16/32
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8600 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    4680 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144379290
  • Peso
    6.20 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo