L225 STL 13T  8/16DP LLOC

Lovejoy
L225 STL 13T 8/16DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre 13T-8/16 , estriado, material de hierro fundido
Artículo MI #00516633
No. Fabricante L225 STL 13T 8/16DP LLOC
Precio1,634.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L225 STL 13T 8/16DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre 13T-8/16 , estriado, material de hierro fundido
Artículo MI #00516633
No. Fabricante L225 STL 13T 8/16DP LLOC
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
Precio1,634.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L225-HUB-STL-13T-8/16DP-LLOC

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Tipo de orificio
    Spline
  • Diámetro interno
    13T-8/16
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144379405
  • UPC_NO
    685144379405
  • Peso
    8.02 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo