L090 X 1/2

TB Woods (RRX)
L090 X 1/2

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L090, mordaza recta, calibre de 0.5000 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00516647
No. Fabricante L090 X 1/2
Precio30.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
L090 X 1/2

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L090, mordaza recta, calibre de 0.5000 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00516647
No. Fabricante L090 X 1/2
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
Precio30.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L090 X 1/2 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L090
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8100 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1300 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.11 pulg.
  • Capacidad de par
    401 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672110426
  • Peso
    0.63 lb
  • Material
    Acero al carbono sinterizado
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo