AG40
Fusible Amp-trap® - 40 A, 480V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase G
Artículo MI #00516678
No. Fabricante AG40
Precio54.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 40 A, 480V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase G
Artículo MI #00516678
No. Fabricante AG40
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
Precio54.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AG40 FUSIBLE CLASE G

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    G
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    480V CA
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    AG
  • Longitud de la hoja o la férula
    0,5000 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-5
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.5
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    La serie de fusibles Mersen Amp-Trap AG es una línea completa de fusibles de clase G. Los fusibles AG se adaptan de forma segura a una amplia variedad de aplicaciones. Los fusibles de clase G están fabricados en cuatro tamaños físicos y proporcionan una protección superior contra circuitos derivados para circuitos de iluminación, calefacción y electrodomésticos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo