Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.8
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Diámetro0,8125 pulg.
- Clase de fusibleJ
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Aprobación de IECIec 269-2-1
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Longitud total2-1/4 pulg.
- SerieAJT
- Aprobaciones ULEstándar 248-8
- Voltaje nominal600V CA
- Detalles adicionalesLos fusibles AJT SmartSpot Amp-Trap 2000® ahora proporcionan un indicador visual de fusible abierto. Con tecnología de materiales avanzada, el fusible AJT proporciona protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados, para todo tipo de cargas. Solo requieren la mitad del espacio de montaje necesario para los fusibles 600VAC clase RK. Las características de retardo de AJT son ideales para manejar corrientes de entrada típicas de motores y transformadores, al tiempo que proporcionan una capacidad superior de limitación de corriente.
- Capacidad nominal de amperios1.8 A