AJT2-8/10
Fusible Amp-trap 2000® - 2.8 A, 600V CA, retardo de tiempo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase J
Artículo MI #00516707
No. Fabricante AJT2-8/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap 2000® - 2.8 A, 600V CA, retardo de tiempo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase J
Artículo MI #00516707
No. Fabricante AJT2-8/10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AJT2 8/10 FUSIBLE CLASE J

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.8
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Clase de fusible
    J
  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Aprobación de IEC
    Iec 269-2-1
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Serie
    AJT
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-8
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Detalles adicionales
    Los fusibles AJT SmartSpot Amp-Trap 2000® ahora proporcionan un indicador visual de fusible abierto. Con tecnología de materiales avanzada, el fusible AJT proporciona protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados, para todo tipo de cargas. Solo requieren la mitad del espacio de montaje necesario para los fusibles 600VAC clase RK. Las características de retardo de AJT son ideales para manejar corrientes de entrada típicas de motores y transformadores, al tiempo que proporcionan una capacidad superior de limitación de corriente.
  • Capacidad nominal de amperios
    2.8 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo