Descripción del fabricante
FUSIBLE JTD 45 CLASE J
- Reduzca el tiempo de inactividad: un vistazo a la ventana indicadora de un fusible indicador de JTD detecta los fusibles abiertos inmediatamente
- Reduzca la apertura molesta: los fusibles del indicador tienen características superiores de retardo de tiempo y ciclos que pueden alargar la vida útil del fusible y disminuir la apertura innecesaria
- Reduzca los daños en el equipo: los fusibles del indicador proporcionan una protección superior contra sobrecarga y cortocircuito que puede reducir los daños en el equipo. Los fusibles indicadores también proporcionan protección IEC Tipo 2 “Sin daños” a los arrancadores de motor IEC y NEMA
- Reduzca los accidentes: el fusible del indicador JTD_ID mejora la seguridad al minimizar la exposición a circuitos con tensión. A diferencia de otras formas de indicación de fusible fundido, una vez que la ventana indicadora se oscurece, permanece oscura
- Otras formas de indicación requieren que la alimentación permanezca encendida, lo que supone un peligro para la seguridad del personal
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad